品番 : EA819-60
品名 : 5本組 砥石セット(3mm軸)
仕様
| <セット内容> | 5本組セット ストレート(細)×1本 ストレート(太)×1本 砲弾形×1本 三角×1本 傘形×1本 |
軸径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | ストレート(細):φ3×13(#80) ストレート(太):φ13×13(#60) 砲弾形:φ13×19(#80) 三角:φ13×16(#80) 傘形:φ13×25(#60) |
適合材質 | 合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼 |
| 最大回転数 | 36,000rpm | ケースサイズ | 110×70×21(H)mm |
| プラスチックケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/20 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
