品番 : EA819-8
品名 : 10本組/3mm軸 ブラシセット
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | ZC6120 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 10本組セット ・ホイール型×5本 ・カップ型×2本 ・エンド型×3本 |
軸径 | φ3.0mm |
| ★ホイール型★ | |||
| 最大回転数 | 10000rpm・16000rpm | 直径 | 22mm・19mm |
| 高さ | 1mm | 全長 | 47.0mm・49.0mm |
| ブラシ材質 | 豚毛・馬毛・山羊毛 | ||
| ★カップ型★ | |||
| 最大回転数 | 12000rpm | 直径 | 14mm |
| 高さ | 7mm | 全長 | 51.0mm |
| ブラシ材質 | 豚毛・馬毛 | ||
| ★エンド型★ | |||
| 最大回転数 | 15000rpm・6000rpm | 直径 | 5mm・8mm |
| 高さ | 8mm・14mm | 全長 | 46.0mm・57.0mm |
| ブラシ材質 | 豚毛・馬毛 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0927ページ | ||||
