詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AJ-51

品名 : 12mm/3mm軸 軸付ブラシ(馬毛/ハード)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ミニター 型番 FC1071
材質 馬毛 毛質 ハード
最大回転数 16000rpm 全長 37mm
外径 12mm 軸径 3mm
高さ 1mm
吸水性があり、科学繊維に比べ、作業時の静電気の発生がほとんどありません。
研磨剤を併用した研磨作業・付着物の除去作業・ブラシ単体での艶出し作業などに適しています。
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA819AN-2
  • 品番

    EA819AN-2

  • コメント

    ナイロンブラシ

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top