詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AN-7

品名 : 14mm/3mm軸 軸付ブラシ(耐熱ナイロン)

仕様

メーカー ミニター 型番 FC2052
用途 付着物の除去、洗浄作業 最大回転数 15,000rpm
軸径 φ3.0mm 直径 14mm
高さ 7mm 全長 53mm
材質 耐熱ナイロン
機械的特性(引張強さ/曲げ特性/衝撃強さ/クリープ特性)のバランスに優れたナイロン線材
耐摩耗性、柔軟性、耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/27 03:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0928ページ

代替品

EA819AN-2
  • 品番

    EA819AN-2

  • コメント

    耐熱仕様ではありません。

ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top