詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AR-3

品名 : 5mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)

仕様

メーカー ミニター 型番 FC3153
用途 バリ取り、エッジ仕上げ、光沢仕上げ、仕上げ研磨、面粗度の向上、前加工工程、付着物の除去、剥離作業 最大回転数 15,000rpm
粒度 #800 軸径 φ3.0mm
直径 5mm 高さ 8mm
全長 45mm 材質 ナイロン
エンド型
研磨砥粒を内包したナイロン線材を使用したブラシ
高硬度の素材に対し高能率な作業が可能なダイヤモンド砥粒
追加説明
カタログ価格

2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/27 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0928ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top