詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AS-3

品名 : 28x 5mm/3mm軸 コットンバフ

仕様

メーカー ミニター 型番 GA4311
最大回転数 5,000rpm 軸径 φ3.0mm
直径 28mm 高さ 5mm
全長 50mm
ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適
平織り綿の中心部分のみにステッチを施したバフ
研磨剤の保持力に優れています。
追加説明
カタログ価格

640 円(税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/10/27 04:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0925ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top