品番 : EA819AX-15
品名 : 100mm/M10 バイヤスバフ
鏡面仕上げ用
仕様
メーカー | 柳瀬(YANASE) | 型番 | GPS100VC |
---|---|---|---|
用途 | 鏡面仕上げに | サイズ | φ100×25(厚)mm×M10(P1.5) |
最大回転数 | 8,000rpm | 重量 | 160g |
付属品 | アーバー、研磨剤(青棒) | ||
バイヤスカットで布解れがなく、耐久性があります。 | |||
バイヤスカットで糸の先端が常に出ており、非常に美しい仕上がり面です。 | |||
電動グラインダーやストレートグラインダーで簡単に作業できます。 | |||
※ご使用の際は、研磨剤(青棒)を塗布してご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/15 03:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1018ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA819AX-10 : M10x43mm/6mm軸 アーバー |