品番 : EA819AY-31
品名 : 49x13mm/#120 軸付ホイール
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | CNSU JIKU |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | ・溶接作業の前後処理に ・アルミダイキャスト狭所バリ取り ・狭所の付着物、酸化被膜、塗膜剥離 ・鋼管内径部の表面処理に |
| 粒度 | #120 | 砥粒 | シリコンカーバイド |
| グレード | XCS | 外径 | 49mm |
| 厚み | 13mm | 軸径 | 6mm |
| 最大回転数 | 20,000rpm | 適応ツール | ストレート6mmコレットチャックグラインダー |
| 重量 | 40g | ||
| 柔軟性に富み、研磨力に優れています。 | |||
| 作業をスピーディーに、安全に行えます。 | |||
| 目づまりがなく、ワイヤーブラシのようにワイヤーの飛散する危険や金属を削りすぎる心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/13 15:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0940ページ | ||||
