品番 : EA819BP-21
品名 : 76mm/6.35mm軸 軸付ブラシ(平型/真鍮製)
仕様
| 外径(mm) | 76 | 線径(mm) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 12.7 | 最大回転数(rpm) | 20,000 |
| 軸径 | 6.35mm | 材質 | 真鍮 |
| トリム長 | 25.4mm | ||
| 真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに | |||
| 6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。 | |||
| P パフォーマンスライン 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ |
|||
| 適応ツール | 電動ドライバー | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 16:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
