詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BT-1A

品名 : 13mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)

仕様

ブラシ材質 スチール 最大回転数 3,000rpm
線径 0.3mm 毛丈 25mm
外径 13mm 軸径 6.0mm
軸長 25mm 全長 70mm
エンド型ブラシ
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/24 11:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top