詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BW-1

品名 : 3x6x150mm スティック砥石(EDMストーン/6本組)

仕様

メーカー ミニター 型番 ZC7320
<セット内容> 6本セット
 粒度:#120・#180・#240・#320・#400・#600
用途 放電硬化層除去
砥粒 WA 幅 6mm
高さ 3mm 全長 150mm
適合素材 プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型
ミディアムタイプ
粗仕上げ~仕上げ用
金型材料の放電加工後の硬化層除去に最適
加工面への食付きが良く研削性に優れ、折れにくいのでリブや細溝加工にも最適
追加説明
カタログ価格

3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/27 01:06現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0929ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top