品番 : EA819BW-3
品名 : 3x6x150mm スティック砥石(フィニッシュストン/9本組)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | ZC7360 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 9本セット 粒度:#180(プラム) #220(パープル) #280(ブルー) #320(ブラウン) #400(グリーン) #600(イエロー) #800(ピンク) #1000(ホワイト) #1500(スカイブルー) |
用途 | 鏡面研磨予備研磨 |
| 砥粒 | WA | 幅 | 6mm |
| 高さ | 3mm | 全長 | 150mm |
| 適合素材 | プラスチック金型、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム | ||
| ソフトタイプ | |||
| 中仕上げ~上仕上げ用 | |||
| ポリッシングコンパウンドやダイヤモンドコンパウンドの前磨き用の研磨加工に最適 | |||
| 合金鋼、工具鋼等の高硬度材料からアルミニウム、銅等の軟質材料の中仕上げ加工にも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,180 円(税抜)/ 8,998 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/13 14:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0929ページ | ||||
