品番 : EA819BW-5
品名 : 3x6x150mm スティック砥石(ブルーストーン/6本組)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | ZC7330 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本セット 粒度:#120・#180・#240・#320・#400・#600 |
用途 | 金属材料 |
| 砥粒 | WA | 幅 | 6mm |
| 高さ | 3mm | 全長 | 150mm |
| 適合素材 | プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム | ||
| ソフトタイプ | |||
| 中仕上げ~仕上げ用 | |||
| 幅広い素材の粗仕上げから中仕上げ研削をカバーするスタンダードな砥石 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 14:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0929ページ | ||||
