品番 : EA819BZ-306
品名 : #120 100x25x15mm軸付砥石用ダイヤモンドドレッサー
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | PA4101 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #120 | 幅 | 25mm |
| 高さ | 15mm | 全長 | 100mm |
| 形状 | Rタイプ | ||
| 砥石、ゴム砥石、スティック砥石に最適 | |||
| ドレッシングだけでなく、砥石などの成形加工がスピーディーで簡単に行える電着ダイヤモンドドレッサー | |||
| 砥粒の突出が大きく、効率の良いドレッシングや成形ができます。 | |||
| 耐磨耗性に優れています。 | |||
| ※作業は必ず15,000rpm以下で行ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0923ページ | ||||
