詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819C-10

品名 : 10本組/3mm軸 超硬カッターセット

仕様

<セット内容> 10本組
(刃径×刃長×全長):
3×2.7×38mm
3×6×38mm
3×8×38mm
3×9.5×38mm
3×11×38mm
3×13×38mm×5種
軸径 3.0mm
材質 タングステンカーバイド 適合材質 一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、
チタン、ニッケル、銅/銅合金
dカット(ダブル/ダイヤモンド)
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/13 14:05現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0917ページ
ウェブカタログ画像
  • dカット
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top