詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819CX

品名 : 5本組/3mm軸 ロータリーバーセット

仕様

<セット内容> 5本組セット
  EA819CE-6(φ6×13mm)
  EA819CG-3(φ3×13mm)
  EA819CG-6(φ6×13mm)
  EA819CH-6(φ6×13mm)
  EA819CL-3(φ3×2.7mm)
 ×各1本 プラスチックケース入り
軸径 3mm
材質 タングステンカーバイト 適合材質 銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
dカット(ダブル/ダイヤモンド)
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0917ページ
ウェブカタログ画像
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top