詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819D-40

品名 : 7個組 ポリシングペースト(アルミニウム用)

仕様

メーカー ミニター 型番 ZC6520
<セット内容> 7本組セット
 薄茶、白、茶、白、白、緑、緑
25mm
高さ 30mm 全長 121mm
適合素材 アルミニウム
幅広い汎用金属の光沢仕上げに使用できる研磨剤
フエルトバフや綿バフに少量付着させてご使用ください。
★薄茶★
砥粒 アルミナ 粒径 9~30μ
研磨後の表面 #600相当 予備研磨
★白★
砥粒 アルミナ 粒径 5~30μ
研磨後の表面 #600~#1200相当
★茶★
砥粒 シリカ 粒径 15~80μ
研磨後の表面 #600~#1500相当
★白★
砥粒 アルミナ 粒径 1~3μ
研磨後の表面 #8000~相当光沢仕上がり
★白★
砥粒 アルミナ 粒径 1~3μ
研磨後の表面 最良光沢仕上げ
★緑★
砥粒 酸化クロム 粒径 1.5~10μ
研磨後の表面 #8000~相当光沢仕上がり
★緑★
砥粒 酸化クロム 粒径 1~3μ
研磨後の表面 最良光沢仕上げ
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/02 21:51現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0926ページ

代替品

EA819DR
  • 品番

    EA819DR

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top