品番 : EA819DB-1
品名 : 22x0.1mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
仕様
| メーカー | ナカニシ | 型番 | 14059 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3.0mm | 直径 | 22mm |
| 厚さ | 0.1mm | 粒度 | #320 |
| 粒径 | 53μmm以下 | 最大回転数 | 15000rpm |
| 入数 | 1個 | ||
| ダイヤモンド外周電着タイプ | |||
| ダイヤモンド砥粒を使用し、最新の電着技術により強固に砥粒を保持していますので、耐久性も優れています | |||
| 乾式使用も可能ですが、湿式であれば更に製品寿命を延ばすことができます | |||
| ダイヤモンドは硬くて脆い材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン等)に適しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/02 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

