詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DJ-46

品名 : 7.0x 12x50mm CBNバー(3mm軸)

仕様

刃径×刃長 7.0×12mm 全長 50mm
最大回転数 67,000rpm 軸径 3.0mm
粒度 #100
追加説明
カタログ価格

4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0920ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top