詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DJ-75

品名 : 3.0x6.0x50mm CBNバー(3mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃径×刃長 3.0×6mm 全長 50mm
最大回転数 105,000rpm 軸径 3.0mm
粒度 #120
追加説明
カタログ価格

2,460 (税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 15:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0920ページ

代替品

EA819DG-6
  • 品番

    EA819DG-6

  • コメント

    ダイアモンド 刃径:2.5㎜

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top