品番 : EA819DP-30
品名 : 3本組 ダイヤモンドペーストセット
仕様
| セット内容 | ペースト3種類、軸付レザーバフ(3mm軸) | 粒度(仕様) | #1,200(中仕上) #3,000(精密仕上) #14,000(鏡面仕上) |
|---|---|---|---|
| ペースト容量 | 各5g | ケースサイズ | 155×132×38mm |
| 油性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0926ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA819DP-14 : #1,200 ダイヤモンドペースト |
| 部品 | EA819DP-16 : #3,000 ダイヤモンドペースト |
| 部品 | EA819DP-18 : #14,000 ダイヤモンドペースト |
