品番 : EA819EF-6
品名 : #60/φ21mm ダイヤモンドディスク
仕様
| メーカー | ナカニシ | 型番 | 64511 |
|---|---|---|---|
| ディスク径 | 21mm | 最大回転数 | 13,000rpm |
| 粒度 | #60 | カラー | グリーン |
| 用途 | 乾・湿両用、曲面研磨に | 入数 | 1枚 |
| 裏面のり付 | |||
| EA819AS-200、または(旧)EA819EF-1Aに貼り付けてご使用ください。 | |||
| 樹脂基材にダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットを強力接着しています。 | |||
| ドットパターンが生み出す強力な研削性が特長です。 | |||
| ドット空間部により、切り屑や研削液がスムーズに流れます。 | |||
| 樹脂基材には柔軟性と強靭性に優れるファイバー入り樹脂を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 00:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0927ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

