詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-699

品名 : # 24・25x25mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)

仕様

直径(mm) 25 高さ(mm) 25
最大回転数(rpm) クランプ長
10mm:38.200rpm
15mm:38.200rpm
20mm:36.400rpm
粒度 #24
軸径 6mm 砥粒 アルミナ
適合材質 合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス
ソフトタイプ
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/20 18:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0939ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top