詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-29

品名 : #100・ 8x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)

仕様

直径 8mm 幅 8mm
推奨回転数 23,800~119,300rpm 軸径 3.0mm
粒度 #100(相当) 適合材質 スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
重量(g) 2.8
ハードタイプ
追加説明
カタログ価格

955 円(税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/11/24 05:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0924ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top