品番 : EA819GF-394
品名 : [φ13mm]研磨キャップセット(3mm軸)
仕様
| <セット内容> | |||
| サイズ(mm) | 研磨キャップ: 先端先平 φ13×17(#60)(5個入) φ13×17(#80)(5個入) φ13×17(#150)(5個入) φ13×17(#320)(5個入) 先端先丸 φ13×19(#60)(5個入) φ13×19(#80)(5個入) φ13×19(#150)(5個入) φ13×19(#320)(5個入) 先端先尖 φ13×19(#60)(5個入) φ13×19(#80)(5個入) φ13×19(#150)(5個入) φ13×19(#320)(5個入) アーバー: 先端先平用 φ13×17 先端先丸用 φ13×19 先端先尖用 φ13×19 |
適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3.0mm | 最大回転数(rpm) | 35,000 |
| 先端 | 先平・先丸・先尖 | ケースサイズ | 255(W)×190(D)×40(H)mm |
| 材質 | 研磨キャップ:アルミナ | ||
| 研磨キャップとアーバーのセット品です | |||
| パーツケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0924ページ | ||||
