詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819J-100

品名 : 6本組 超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)

仕様

軸径 3.0mm×1本
6.0mm×5本
材質 タングステンカーバイド
刃径×刃長×全長 3.0×14×38mm
6.0×18×50mm
8.0×20×64mm
9.6×19×64mm
12.7×25×70mm
16.0×25×70mm
ケースサイズ 70×30×75(H)mm
底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
適合材質 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
追加説明
アイコン
カタログ価格

31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0929ページ
ウェブカタログ画像
  • dカット
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top