品番 : EA819J-11
品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)
仕様
| <セット内容> | 6本組セット 品番(刃径×刃長×全長) EA819JJ-6 (6×19×50mm) EA819JB-6 (6×19×50mm) EA819JC-6 (6×19×50mm) EA819JD-6 (6×19×50mm) EA819JE-6 (6×19×50mm) EA819JH-6 (6×5.4×50mm) 各1本入り |
材質 | タングステンカーバイト |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6.0mm | 目の種類 | ダイヤ目 |
| 多目的タイプ | |||
| 高い研削力によるスムーズな作業性。 | |||
| 切りカスが細かいので回転が鈍りません。 | |||
| プラスチックケース付 | |||
| ケースサイズ | 110×95×25(H)mm | ||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0929ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
