品番 : EA819J-21
品名 : 6本組 超硬カッター(ステンレス用・6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | ① 6×19×50mm ② 6×19×50mm ③ 6×19×50mm ④ 6×16×50mm ⑤ 8×13×58mm ⑥ 6×19×50mm(エンドカット) |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイト | 適合材質 | 鍛鋼・サーメット・ステンレス鋼 |
| ケースサイズ | 110×95×25(H)mm | ||
| kカット(ファインダイヤモンドカット) | |||
| すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的 | |||
| プラスチックケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0931ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

