詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819J-32

品名 : 10本組 超硬カッター(6mm軸)

仕様

<セット内容>10本組セット
  刃径×刃長×全長
A:12×25×70mm
B:12×25×70mm
C:12×30×75mm
D:12×25×70mm
E:12×25×70mm
F:10×19×65mm
G:10×19×65mm
H:12×10.8×55mm
I:10×16×60mm
J:10×19×65mm 
各1本入り
材質 タングステンカーバイト
軸径 6.0mm 適合材質 鉄、一般鋼、鋳鉄、銅
ケースサイズ 100×145×40(H)mm
刃が欠けにくい刃形状。
d-maxカット
d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。
刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。
特に高硬度素材に適します。
プラスチックケース付
追加説明
アイコン
カタログ価格

62,600 円(税抜)/ 68,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 13:56現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0931ページ
ウェブカタログ画像
  • d-maxカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top