詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819J-4A

品名 : 4本組 超硬カッター(6mm軸)

仕様

〈セット内容〉 4本組セット
 EA819JA-13B(先端:φ12×25mm)(全長:70mm)
 EA819JB-13B(先端:φ12×25mm)(全長:70mm)
 EA819JC-13 (先端:φ12×30mm)(全長:75mm)
 EA819JF-13B(先端:φ12×25mm)(全長:70mm)
 ×各1本、プラスチックケース入り
材質 タングステンカーバイド
適合材質 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム 軸径 6.0mm
ケース外寸 110×95×25(H)mm
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

23,800 (税抜)/ 26,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/09 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0929ページ
メイン画像
  • dカット
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top