品番 : EA819J-56
品名 : 5本組 超硬カッター(6mm軸)
仕様
| 軸径 | 6.0mm | 材質 | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 刃径×刃長×全長 | 10×19×65mm(EA819JB-10) 10×27×75mm(EA819JC-11) 10×19×65mm(EA819JE-10) 10×9.0×65mm(EA819JH-10) 10×19×65mm(EA819JJ-10) |
ケースサイズ | 70×30×75(H)mm |
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0929ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
