詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819J-6

品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長 ① φ4×16×50mm
② φ6×19×50mm
③ φ8×19×65mm
④ φ10×19×65mm
⑤ φ12×19×65mm
⑥ φ16×25×70mm
軸径 6.0mm
材質 タングステンカーバイト 目の種類 ダイヤ目
適合材質 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム ケースサイズ 110×95×25(H)mm
エンドカット付き
dカット(ダブル/ダイヤモンド) 切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます
高い研削力によるスムーズな作業性
切りカスが細かいので回転が鈍りません
プラスチックケース入り
追加説明
アイコン
カタログ価格

27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/17 20:34現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0929ページ

代替品

EA819J-6A
  • 品番

    EA819J-6A

  • コメント

    変更点:ケース

ウェブカタログ画像
  • dカット
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top