品番 : EA819J-78
品名 : 5本組 超硬バー(鉄・鋳物用・快削・6mm軸)
仕様
| 軸径 | 6mm | 材質 | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 刃径×刃長×全長 | 10×19×65mm(EA819JB-710) 10×27×75mm(EA819JC-710B) 10×19×65mm(EA819JE-710) 10×9.0×53mm(EA819JH-710) 10×19×65mm(EA819JJ-710) |
ケースサイズ | 70×30×75(H)mm |
| 適合材質 | 鉄・鋳物 | ||
| 快削 | |||
| 快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/23 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0932ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
