詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819JR-12

品名 : 12x2.6mm/ 6mm軸 超硬カッター

仕様

材質 タングステンカーバイト 適合材質 銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
目の種類 ダイヤ 軸径 6mm
刃径×刃長×全長 12×2.6×48mm
sカットは多目的タイプです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/29 11:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0932ページ
ウェブカタログ画像
  • sカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top