品番 : EA819L-1
品名 : 5本組 超硬カッター(6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 9.6×19×64mm 4種 9.6×8×53mm |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイド | ケースサイズ | φ71×98mm |
| 用途(対象) | 鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄 | ||
| 特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。 | |||
| 5本組 | |||
| NG6カット(NEXT GENERATION 6) | |||
| NG6カット(NEXT GENERATION 6)はフルーティング加工、クロスカット及びレリーフを独自に組み合わせたもので金属材の研削速度が大幅に向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0933ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
