品番 : EA819PS-10C
品名 : 10x1.6mm/3mm軸 [TiAlN]超硬カッター
仕様
| 材質 | タングステンカーバイド、TiAINコーティング | 刃形状 | sカット |
|---|---|---|---|
| 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 | 軸径 | 3mm |
| 刃径×刃長×全長 | 10×1.6×34mm | ||
| sカットは多目的に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/17 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0918ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA819CS-10C : 10x1.6x34mm/3mm軸 超硬カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
