詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819SY-35

品名 : 3本組 ダイヤモンドバー(3mm軸)

仕様

<セット内容>3本組セット
刃径×刃長
3.4×9.3mm、4.8×11mm、
6×13mm
×各1本、プラスチックケース入り
全長 44.5mm
軸径 3mm 砥粒 ダイヤモンドパウダー
粒度 #140 材質 タングステンカーバイド
用途 セラミック、ガラス、鋳鉄などのグラインディングに。
電着タイプ
コーン先丸形
追加説明
カタログ価格

13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 11:03現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0919ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top