品番 : EA819SY-38
品名 : 5本組 CBNバー(3mm軸)
仕様
| 〈セット内容〉 | 5本組セット ・EA819DJ-150(刃径:1.3mm)(粒度:#200) ・EA819DJ-152(刃径:1.5mm)(粒度:#200) ・EA819DJ-154(刃径:1.8mm)(粒度:#140) ・EA819DJ-156(刃径:2.2mm)(粒度:#140) ・EA819DJ-158(刃径:2.4mm)(粒度:#140) |
刃長 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 55mm | 軸径 | 3.0mm |
| 形状 | シリンダー | 砥粒 | ボラゾン(CBN) |
| ケースサイズ | 外寸:110×95×25(H)mm | ||
| ダイアモンドパウダー付 | |||
| プラスチックケース入り | |||
| 切れ味がよく、砥粒が長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 21:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
