品番 : EA819SY-41
品名 : 5本組 ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
<セット内容> | 5本組ダイヤモンドバーセット ・EA819DG-61(φ1.0mm [丸]) ・EA819DG-63(φ2.0mm [丸]) ・EA819DG-65(φ3.0mm [丸]) ・EA819DG-67(φ4.0mm [丸]) ・EA819DG-68(φ5.0mm [丸]) |
全長 | 45mm |
---|---|---|---|
軸径 | 3.0mm | 砥粒 | ダイヤモンド(#140) |
刃径 | 1.0~5.0mm | 形状 | ボール |
切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。 | |||
電着タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/16 19:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0955ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)