詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819SY-63

品名 : 10本組 ダイヤモンドバー(6mm軸)

仕様

<セット内容>
10本組セット
(刃径×刃長×全長)
・12×13×60mm
・8×15×60mm
・11×17×60mm
・9×5×60mm
・6×20×60mm
・φ12×60mm
・φ6×60mm
・7×6×60mm
・5×10×60mm
・5×13×60mm
×各1本入り、プラスチックケース入り
軸径 6mm
粒度 #140(D126) 砥粒 ダイヤモンドパウダー
全長 60mm
電着タイプ
追加説明 ●重量…176g(セット)
カタログ価格

51,200 円(税抜)/ 56,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 11:03現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0938ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top