品番 : EA819V-10
品名 : 6本組 [TiAlNコート]超硬バー(6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | ① φ6×19×50mm ② φ6×19×50mm ③ φ6×19×50mm ④ φ8×13×58mm ⑤ φ6×5.4×50mm ⑥ φ6×19×50mm(エンドカット) |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイド | 適合材質 | ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、ニッケル、銅、銅合金、チタン |
| ケースサイズ | 110×95×25(H)mm | ||
| kカット(ファインダイヤモンドカット) | |||
| TiAINコーティング | |||
| 精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます | |||
| プラスチックケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
31,900 円(税抜)/ 35,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0935ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

