品番 : EA819V-100
品名 : 5本組 [Coated]超硬バー(6mm軸)
仕様
| <セット内容>5本組セット 刃径×刃長 |
12×25mm・12×25mm・12×10.8mm・ 12×25mm・12×22mm ×各1本、プラスチックケース入り |
材質 | タングステンカーバイト、TiAINコーティング |
|---|---|---|---|
| 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 | 軸径 | 6mm |
| dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。 | |||
| 追加説明 |
●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945) |
|---|
| カタログ価格 |
35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/22 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0934ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
