品番 : EA819V-13
品名 : 10本組 [Coated]超硬バー(重作業用・6mm軸)
仕様
| <セット内容>10本組セット 刃径×刃長 |
10×19mm・12×25mm・10×19mm・12×25mm・12×10.8mm・10×16mm・12×25mm・10×19mm・12×25mm・12×30mm×各1本、プラスチックケース入り | 材質 | タングステンカーバイド、TiAlNコーティング |
|---|---|---|---|
| 適合材質 | 一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金、ステンレス鋼、チタン、ニッケル | 軸径 | 6mm |
| 重作業用 | |||
| d-max/コースカットカット+TiAlNコーティングは高硬度(3300HV以上)で耐摩耗性に優れ、カッター寿命大幅アップします。 | |||
| 追加説明 |
●適合材質…一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金、ステンレス鋼、チタン、ニッケル (2010/11/29 0945) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
73,200 円(税抜)/ 80,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/13 11:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0936ページ | ||||
メイン画像
拡大
