詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819V-21A

品名 : 5本組 [Coated]超硬バー(アルミ用・6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長 12×10.8×55mm、12×25×70mm、12×30×70mm(3種) 軸径 6.0mm
材質 タングステンカーバイド
アルミニウムカット、Carbonコーティング
Carbonコーティング
aluカット(アルミニウムカット)+Carbonコーティングはコーティングによりダイヤモンド並の硬度で摩擦が小さく、切粉の目詰まりも防ぎます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

50,500 円(税抜)/ 55,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 09:45現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0936ページ
ウェブカタログ画像
  • aluカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top