品番 : EA819VG-210
品名 : 10x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(重作業用)
仕様
| 軸径 | 6mm | 刃径×刃長×全長 | 10×16×60mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイド、TiAlNコーティング | 適合材質 | 一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金、ステンレス鋼、チタン、ニッケル |
| 重作業用 | |||
| d-max/コースカットカット+TiAlNコーティングは高硬度(3300HV以上)で耐摩耗性に優れ、カッター寿命大幅アップします。 | |||
| 追加説明 |
●適合材質…一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金、ステンレス鋼、チタン、ニッケル (2010/11/29 0945) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/17 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0936ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
