詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819VR-12

品名 : 2x2.6mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

仕様

材質 タングステンカーバイド、TiAlNコーティング 適合材質 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、
       鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット
軸径 6mm 刃径×刃長×全長 12×2.6×48mm
sカット
sカットは多目的に使えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/17 20:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0935ページ
ウェブカタログ画像
  • kカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top