詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819WG-1

品名 : 5本組 軸付砥石セット(3mm軸)

仕様

軸径 3.0mm
〈セット内容〉
サイズ(mm) ストレート(細):φ5×8(#100)、
           ストレート(細):φ5×8(#80)、
          ストレート(太):φ12×12(#100)、
           三角型:φ6.5×16(#80)、
          砲弾型:φ10×20(#80)
ケースサイズ 110×95×25(H)mm
追加説明
カタログ価格

3,210 (税抜)/ 3,531 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/20 14:51現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0958ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top