詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819WM-11

品名 : 5本組 軸付砥石セット(2.35mm軸)

仕様

軸径 2.35mm 砥石 WA材
粒度 #120 許容最高回転数 20,000rpm
精密軸付砥石(金属用) 5本組
金属のバリ取り、刃物砥ぎ、金型製作、サビ取りなどの精密研削作業に
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/15 00:12現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0915ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top