詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819WM-123

品名 : 4本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸)

仕様

〈セット内容〉 ・軸付き布バフ、フェルトバフ×4本
・仕上げ用研磨剤×1個
軸径 2.35mm
直径 22~25mm 4㎜×2本
6㎜×1本
20㎜×1本
最大回転数 20,000rpm
ツヤ出し用途に合わせて選べる4種類のバフと、仕上げ用研磨材のセット
金属・木工・ガラスなどの仕上げ研磨やふき取り作業に
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/17 12:44現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0916ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top