詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819WM-132

品名 : 3本組 カップ型軸付きブラシ(2.35mm軸)

仕様

軸径 2.35mm ブラシサイズ 10×9mm
形状 カップ型 許容最高回転数 20,000rpm
材質 鋼線・真鍮・豚毛
金属・非鉄金属・貴金属・ガラス・タイル・陶磁器・貝殻・石材・樹脂・木材などの小物の研磨やツヤ出しに
追加説明
カタログ価格

950 円(税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/19 00:37現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0916ページ
ウェブカタログ画像
3本セット
  • 3本セット

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top